ななめ

KD-205WH 10kg デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタ 66521528 KD-205WH 10kg デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタ 66521528

デジタルスケールKD205(取引証明以外用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66521528 品番KD-205WH 10kg
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水保護等級 IPX4。最大10kgまで計量可能
計量皿の向きを横縦に変更可能。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本 仕様軽量範囲/計量精度:0〜2590g/±10g、2500gを超え10000gまで/±15g ホワイト 最小表示(g)5 使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源(DC-V)6 防塵防水性能IPX4 オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択 主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 計量範囲0〜10000g
注意
※取引や証明を目的として使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする