アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の キッチン/調理家電
アサヒ理化製作所の ホットプレート/電気鍋
アサヒ理化製作所の ホットプレート
高温ホットプレート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66521555
品番
AHS-500H
参考基準価格(税別)
¥504,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
天板表面温度(中心部)600℃の高温仕様ホットプレートです。
付属のカーボシートを敷くことで、高温状態での加熱処理が可能です。
耐熱1000℃の人工石英を使用し、熱電対はRタイプを採用しています。
寸法(mm)
500×350
電源(V)
AC200
最高温度(℃)
600
ヒーター容量(kW)
3.5
温度分布
±10℃
材質(天板)
人工石英
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません