曜日別特売
0958006 試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ 東京スクリーン 66521598

試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66521598品番0958006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

・Φ150mm以上の大きさに対応
・網面を広範囲にブラッシング
・持ちやすく扱いやすい
・毛が抜けにくい
・各網目に対応
・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)

型番JNB-4太さ(Φmm)毛:0.2以上対象ふるいの目開き:53um以下素材毛:ナイロン、柄:PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: ふるい分け後の試験篩網の清掃

以前は塗装用の刷毛を使用していたが、このブラシはこしが有り、短時間で目詰まりを落とすことが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする