Wacom MovinkPadPro 14/Android OS搭載液晶ペンタブレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66521641 品番DTHA140L0Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Draw BEYOND
まるで紙に線をひくような描き心地を追求したディスプレイと高精細なペンが導くのは、ただひとつの集中。
思いついた瞬間を逃さず、描き続けることでしか拓けない世界がある。
道具へのこだわりを持つすべてのプロフェッショナルに、期待以上の”創作没入体験”を。

質量(g)699 外形寸法(mm)323×210×5.9 読取(mm)302×189 液晶サイズ14.0型 メモリー容量12Gb OSAndroid15 Bluetooth5.4 ストレージ256GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする