クッションガード 30x30x900mm EA983FJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66521667 品番EA983FJ-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010

コーナーの保護・キズ防止に。

仕様●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):900●色:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付 アズワン品番65-9337-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする