omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器その他関連用品
温度センサ 補償導線
(2件のレビュー)
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66521674
品番
WCAH-N2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
仕様
温度センサアクセサリ E52
熱電対
K(CA)
補償導線
長さ:2m
耐熱性
耐熱用
色
青(外装)
種類
補償導線
使用温度範囲(℃)
0〜150
記号
KCB-2-H
構成
7/0.32(素線数/素線径)
外装
全ガラスウール被覆
誤差
許容差±100μV
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。