画像準備中

温度センサ 補償導線

(2件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66521683 品番WCAH-N8M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 仕様温度センサアクセサリ E52 熱電対K(CA) 補償導線長さ:8m 耐熱性耐熱用 青(外装) 種類補償導線 使用温度範囲(℃)0〜150 記号KCB-2-H 構成7/0.32(素線数/素線径) 外装全ガラスウール被覆 誤差許容差±100μV
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
制御盤改造
有限会社 斎藤電気工事 様

メーカー品ということもあり全く問題なく使用できました。

対象商品:
55990803
2018-01-19
用途:
熱電対とロガーへの接続
製造業

耐熱性仕様を購入しました。太さが不明でしたが、幅3.5mm、厚さ2mm程で取り回しやすい太さで助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする