ケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66522535 品番AFF-CCH002-10SET
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ケーブルクリップでデスク周りを一瞬ですっきり。
どこにでもかんたんに取り付け可能な粘着タイプ。
手のひらに収まるコンパクトサイズで目立ちません。

用途用途 仕様シールタイプ 材質ナイロン ブラック 質量(g)2 寸法(cm)クリップ部:Φ1、貼付:2.5×1.9 入数1セット(10個入)
注意
※ケーブルの固定として

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする