メイン画像

保冷米びつ ライスクーラー 11kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66522551 品番RM-RC11S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

お米の保存に最適な15℃で庫内をキープするからお米の美味しさそのままに保管できるライスクーラーです。使い方はとても簡単。電源ONで自動で冷却を開始、外気を遮断し内部の空気を循環し鮮度をキープします。ワンプッシュで1合取り出しだから計量も簡単です。
保冷状態、保管日数、庫内量など庫内状態は一目でわかる液晶表示付き。保冷中の音は47dbと図書館と同じくらいの静音で音を気にせずご使用いただけます。

付属品本体、専用ACアダプター(コード長1.4m)、取扱説明書 材質ABS 寸法(mm)約幅268×高さ515×奥行510 質量(kg)約9 質量(g)米出しトレー:最大約900(6合) 電源(V)DC12 / AC100 - 240 50-60Hz 消費電力(W)約75(一日消費電力:約0.814kwh※外気温25℃時、自社調べ) 温度(℃)使用可能環境:15〜32、保冷:12〜16(設定環境による)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする