トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
光触媒コーティングめがね bL3500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66522605
品番
bL3500
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
〇フレーム全体を光触媒コーティング:抗菌、抗ウイルス、防汚効果〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇軟質エラストマーガスケット付き〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
質量(g)
44
寸法H(mm)
47
寸法D(mm)
165
寸法W(mm)
150
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
関連資料:
(1.25MB)