トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
後部保護防炎タレ付き防災面 693SF型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66522675
品番
693SF型
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
〇側面から後頭部まで全体を保護する防炎布タレ付き防災面(タレはホックで着脱できます)
材質
タレ:特殊防炎綿布
質量(g)
385
寸法H(mm)
215
寸法t(mm)
2
寸法W(mm)
345
材質(シールド)
ポリカーボネイト