傷防止ハードコート面(取り替え式マスク併用形) 508HT-6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66522718 品番508HT-6
参考基準価格(税別)¥10,030 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

〇比較的傷に強いアクリルシールド表面をさらに超硬ハードコーティングした傷に強い仕様です〇取り替え式マスク併用形(面とマスク吸収缶が干渉しないシールド形状です)〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)

質量(g)225 寸法H(mm)280 寸法t(mm)元厚2 寸法W(mm)400 材質(シールド)アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする