トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
青色遮光ガラスプレート BGプレート#11
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66522736
品番
BGプレート#11
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
〇JIS遮光度11番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
材質
ガラス
幅(mm)
105
厚さ(mm)
約3
高さ(mm)
50
質量(g)
45
関連資料:
(0.48MB)