仕様●電波法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●ディスプレイサイズ:13.3型●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:ネビュラブラック●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●エネルギー消費効率:12区分12.1kWh(AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7〜18.7(高さ)mm●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、オンラインマニュアル、dynabook サービスステーション、Realtek Audio Console、他●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電波法備考:本体●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●メモリスロット(空/全):0/0●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●PCリサイクル:対応●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:Intel Core Ultra 7 155U●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
消費電力(W)約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約849
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠、かな無し)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機時消費電力(W)0.52
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024