omron(オムロン)
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLSD3-N
注文コード
66522837
品番
WL-8H300-N(FORWLSD3-N)
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
サイドボール・プランジャ
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLSD3-N
直径(Φmm)
-
タイプ
一般形
材質(レバー部)
-
レバー長さ(mm)
-
動作までの動きPT
MAX2.8mm
材質(ローラ)
-