画像準備中

AQUOS sense10 (8G/256G) デニムネイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66522885 品番SH-M33BX-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応

仕様●WiMAX:なし●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:適合●ストレージ容量:256GB●電波法:適合●本体サイズ(D):9mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●インストールOS詳細:Android 16●ディスプレイサイズ:6.1型●バッテリ容量:5000mAh●WWAN:5G●有効画素数(インカメラ):3200万画素●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電気通信事業法備考:適合●電気通信事業法:適合●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(H):149mm 本体質量(g)166g 解像度2340×1080 Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS Bluetoothあり セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする