仕様●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●有効画素数(インカメラ):3200万画素●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●電波法:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 16●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:適合●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):149mm●電気通信事業法:適合●WWAN:5G
色フルブラック
本体質量(g)166g
ディスプレイ約6.1インチ
解像度2340×1080
バッテリー容量(mAh)5000
Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS
Bluetoothあり
容量(GB)RAM:8/ROM:256
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)