omron(オムロン)
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLNJ-6
注文コード
66522907
品番
WL-9H106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
フレキシブルロッド
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLNJ-6
直径(Φmm)
6.5
タイプ
一般形
材質(レバー部)
ステンレスコイルスプリング
レバー長さ(mm)
170
動作までの動きPT
-
材質(ローラ)
-