omron(オムロン)
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLNJ-2-N
注文コード
66522934
品番
WL-9H300-N(FORWLNJ-2-N)
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
フレキシブル・ロッド(樹脂ロッド直径Φ8)
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
適合
WLNJ-2-N
直径(Φmm)
-
タイプ
一般形
材質(レバー部)
-
レバー長さ(mm)
-
動作までの動きPT
40±20mm
材質(ローラ)
-