画像準備中

dynabook G8/Z (セレストブルー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66522955 品番P1G8ZPEL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

WUXGA/Wi-Fi 6E/約849g

仕様●CPU詳細:バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●メインメモリ(標準):Intel Core Ultra 7 155U●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:0/0●ストレージ容量:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:あり 13.3型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●グラフィックコントローラ:1920×1200●USB:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●有線LAN:USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●スピーカー:あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)●バッテリ:インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー●インストールOS詳細:リチウムポリマー(バッテリーL)●オフィスソフト:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●本体サイズ(H×W×D):Microsoft 365 Basic+Office Home & Business 2024●本体重量:約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7〜18.7(高さ)mm●電源:約849g●グリーン購入法:バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)●PCグリーンラベル:適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):適合(★★★ V14)●VCCI:登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分12.1kWh(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:本体●最大消費電力:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●標準消費電力:65W●スリープ時消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●タッチパネル:0.52W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり HDMI出力端子●メモリカードスロット:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●無線LAN:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●WiMAX:Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●Webカメラ:あり 86キー(JIS配列準拠、かな無し)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm●ライセンスOS:あり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付)●その他ソフト:Windows 11 Home 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、オンラインマニュアル、dynabook サービスステーション、Realtek Audio Console、他●附属品:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●その他スペック:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●電波法:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:セレストブルー●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする