omron(オムロン)
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)●耐環境仕様:耐熱形
適合
WLNJ-2TH
注文コード
66522968
品番
WL-9H300TH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
フレキシブルロッド
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)●耐環境仕様:耐熱形
適合
WLNJ-2TH
直径(Φmm)
-
タイプ
耐環境形
材質(レバー部)
-
レバー長さ(mm)
-
動作までの動きPT
-
材質(ローラ)
-