omron(オムロン)
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
注文コード
66522986
品番
WL-9H301-N(FORWLNJ-21-N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・適合
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
フレキシブルロッド
仕様
ヘッド単品(アクチュエータつき)
直径(Φmm)
8
タイプ
一般形
材質(レバー部)
樹脂ロッド
レバー長さ(mm)
240
動作までの動きPT
-
材質(ローラ)
-