E.G.トラッカーキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66522989 品番 ブラック
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

【ラバーワッペン】立体的で存在感のあるエバーグリーンロゴ。 【びん(頭回り)】びん(頭回り)には、吸汗速乾性に優れた高性能素材・帝人「アクアライナー」を採用。 【サイズアジャスター&EGピスネーム】サイズ調整が容易で、スポーティーなシングルスナップバックアジャスターを採用。EGピスネームがさりげない存在感をアピールします。

用途ブラックxアースカラーのコントラストが映えるトラッカーキャップ。新色ブラック登場! ブラック サイズフリー
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする