LEDライト付きミニフラッシュ mini A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66523041 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

mini Aは幅広いカメラシステムに対応する、シングルピンホットシューを採用。
シングルピンによる同調が可能なマニュアルフラッシュで、 お使いのカメラシステムを問わず使用可能です。
フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモードを備え、静止画・動画のどちらにも対応し、手軽にご使用いただけます。
≪主な特長≫
・発光量4段階調整可能:1/8・1/4・1/2・1/1
・フラッシュヘッドは0°〜90°で角度調整が可能で、バウンスや配光調整に対応
・フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモード
・CRI 95+の高品質LED
・約480回のフル発光が可能
・LEDは色温度を4段階で切り替え可能:2500K、3200K、4500K、6200K
・約42×65mmのコンパクト設計(ヘッド部90°傾斜時)
・わずか50gの超軽量設計
・USB-C充電対応(約1時間でフル充電)

仕様●CRI:95+●ガイドナンバー:8●チャージ時間:4秒(フル発光時)●候補なし:mini A●発光回数:約480回(フル発光時) セット内容mini A 本体、カラビナ付きリングストラップ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)(約)42×75×22 質量(g)(約)50 バッテリー3.7V 300mAh 色温度(K)LED:2500/3200/4500/6200、フラッシュ:6500 明るさLED最大:200 lux @0.3m 6200K LED使用数(個)12

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする