DJI Neo 2 Fly Moreコンボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66523120 品番D251113010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,660
販売価格(税別)
60,600

DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。
よりクリエイティブな飛行を実現します。
初めての方でもすぐに使いこなせます。
あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。

仕様
●ホバリング精度範囲:垂直方向:
±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)
±0.5 m(衛星ポジショニング使用時)
水平方向:
±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時)
±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m
具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)
DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)
3 m/s(ノーマルモード)
3 m/s(スポーツモード)
最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km
海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード)
12 m/s(スポーツモード)
12 m/s(マニュアル モード)
最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分)
各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。
海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。
DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou
寸法(mm)
147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)
167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)
上昇速度(m/s)
0.5 (シネモード)
3 (ノーマルモード)
5 (スポーツモード)
最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。
用途ドローン、RC-N3送信機、インテリジェント フライトバッテリー3個、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、風景撮影にリアルタイムの映像伝送とレスポンスの良い操作性を提供します。 動作温度範囲(℃)-10〜40 風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
注意
※1. 手のひらで離着陸させる場合は、次のガイドラインに従ってください。可能な限り、無風の環境で操作してください。手のひらを水平に伸ばして動かさず、プロペラに指が触れないようにして怪我を防いでください。飛行中のドローンをつかもうとしないでください。
※2. ジェスチャー操作はスポットライトモードまたはフォローモードでのみ使用可能で、送信機やモーションコントローラー使用時には対応していません。本機能を使用する際は、ドローンと操縦者の間の距離を約2〜5メートルに保ってください。詳細については、DJI公式サイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
※3. この機能は、表面が識別可能なテクスチャで、5ルクスを超える照明条件の場合のみ有効です。詳細については、DJI公式サイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
※4. 「様々な飛行シーンに対応」とは、DJI Neo 2が屋内外で飛行できる能力を指し、特に水上や雪上での飛行において、DJI Neoと比較して大幅に性能が向上しています。ドローンを操作する前に、必ず現地の法律・規制、認証要件、飛行許可を遵守し、必要な許可をすべて理解し取得していることを確認してください。詳細については、DJI公式サイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
※5. 縦向き撮影モードでの最大解像度は2.7Kです。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする