ギガビット8ポート レイヤー2プラス スマートスイッチ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。うち1ポートがPoE受電可能。PoE給電機能を持つ上位スイッチとの接続で、電源コンセントのない場所でも設置が可能。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。