付属品充電クレードル
仕様●環境自己主張マーク:なし●読取可能コード(二次元):PDF417, MicroPDF417,Data Matrix,QR code, MicroQR code,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取センサー:CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)●本体サイズ(D):166mm●読取可能コード(一次元):JAN、EAN、UPC、Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code 39、 Code 93、 Code128、Matrix 2of5、GS1-DataBar、 GS1-128●読取距離:20〜120mm(Code39 0.127mm) 50〜280mm(JAN 0.33mm) 30〜170mm(QR 0.381mm)●本体サイズ(H):86mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):66mm●PCS値:0.2
本体質量(g)168
対応OSWindows
分解能1D:0.1016mm 2D:0.1778mm
光源照明:白色LED エイマー:赤色LEDバー
インターフェースBluetooth
RoHS指令(10物質対応)対応