画像準備中

Bluetooth対応2Dコードスキャナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66523348 品番BW-845BT-UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetooth二次元スキャナと専用充電クレードル、専用のBluetooth受信機(USBドングル)がセットになったエントリーモデル。最適な読取性能と適正価格を実現

付属品充電クレードル、USBドングル(Bluetooth受信機) 仕様●本体サイズ(D):166mm●読取可能コード(二次元):PDF417, MicroPDF417,Data Matrix,QR code, MicroQR code,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)●本体サイズ(W):66mm●読取距離:20〜120mm(Code39 0.127mm) 50〜280mm(JAN 0.33mm) 30〜170mm(QR 0.381mm)●PCS値:0.2●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取センサー:CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)●読取可能コード(一次元):JAN、EAN、UPC、Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code 39、 Code 93、 Code128、Matrix 2of5、GS1-DataBar、 GS1-128●本体サイズ(H):86mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 本体質量(g)168 対応OSWindows 分解能1D:0.1016mm 2D:0.1778mm 光源照明:白色LED エイマー:赤色LEDバー インターフェースBluetooth RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする