グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
スポイト2mL(S)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
66523426
品番
20224
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:2.0mL●全長:139mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9029-98