仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:100Hz●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体/電源コード●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●本体サイズ(H×W×D):383.5-538.5x613.1x220 mm●PCグリーンラベル:適合●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●本体(色):黒●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
サイズ27型
ピッチ0.2331x0.2331mm
消費電力(W)19.7
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6200
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)42
コントラスト比1500:1
輝度350cd/m2
表示色1677万色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°
走査周波数(水平)15-160KHz
走査周波数(垂直)48-100Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)
入力端子DisplayPortx1、HDMIx2
スピーカーステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
待機時消費電力(W)0.5