画像準備中

エンターテインメントモニター 27型/3840×2160(4K)/ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66524091 品番EW2790U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/ 応答速度:GtG5ms / 最大消費電力:180W /
27インチ/4K UHD解像度/IPSパネル採用/3辺ベゼルレス
優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(Display P3/DCI-P3 95%のカバー)を実現
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
AIコントラスト調整機能
用途に合わせた9種のカラーモード(標準、シネマ HDRi、ゲームHDRi、HDR、REC.709、sRGB、M-book、ゲーム、ユーザー)を搭載
5W x 2のスピーカー搭載、6種のオーディオモードから選択可能(ライブ/ポップ、シネマ、トーク/ボーカル、ゲーム、スタジオモニター、ユーザー)
HDMI 2.0 x 3、 USB Type-C x 1の4系統入力
USBハブ機能搭載でアクセサリー接続にも柔軟に対応
便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
リフレッシュレート60Hz
目に優しい4つのアイケア機能。1.ブルーライト軽減プラス。2.輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) 3.フリッカーフリー技術。4.カラーユニバーサル

仕様●本体サイズ(H×W×D):427.4〜536.9 x 614.2 x 211.2●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●HDR方式:HDR400●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●高さ調整:あり:110mm●リフレッシュレート:60Hz●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:20度/ 20度●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●環境自己主張マーク:なし●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●Display HDR:DisplayHDR 400 サイズ27型 ピッチ0.155 消費電力(W)25 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約7.7 最大消費電力(W)180 コントラスト比1000:1 輝度350cd/m2 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)27-160KHz 走査周波数(垂直)24-76Hz ケーブル電源ケーブル(約1.8m) / USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m) 入力端子HDMI 2.0 x 3 、USB Type-C(65W給電) x 1 スピーカーあり:5Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 待機時消費電力(W)0.5以下 USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 3、USB Type-C (Downstream) x 1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする