画像準備中

dynaDesk DT200/Y

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●CPU詳細:電源ユニット、電源コード●チップセット:Intel Core i5-12500●メインメモリ(標準):インテル H670チップセット●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:128GB●メモリスロット(空/全):PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:2025/02/04●ストレージ容量:SSD(PCIe、NVMe対応)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き●解像度:なし●グラフィックコントローラ:●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色●PCI-Expressスロット:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●USB:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●有線LAN:USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)●スピーカー:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●インストールOS詳細:モノラルスピーカー●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●キーボード:なし●ポインティングデバイス:あり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)●本体サイズ(H×W×D):あり USB光学式マウス(スクロール機能付き)●本体重量:約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●電源:約5200g●グリーン購入法:AC100V、50/60Hz●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録(2019年1月発効の基準)●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:16区分 66.5kWh(AA)●TVチューナー:対応RoHS10●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:本体●最大消費電力:第12世代、Pコア:最大周波数4.60GHz●標準消費電力:300W●スリープ時消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●ディスプレイ詳細:2.1W●タッチパネル:なし●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●無線LAN:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他無線データ転送:Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)●Webカメラ:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ライセンスOS:なし●その他ソフト:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●附属品:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●その他スペック:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電波法:1年保証(出張修理)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認 注文コード66524179 品番A613KYBAL51A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

1000BASE/Wi-Fi 6

仕様●CPU詳細:電源ユニット、電源コード●チップセット:Intel Core i5-12500●メインメモリ(標準):インテル H670チップセット●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:128GB●メモリスロット(空/全):PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:2025/02/04●ストレージ容量:SSD(PCIe、NVMe対応)●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き●解像度:なし●グラフィックコントローラ:●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色●PCI-Expressスロット:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●USB:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●有線LAN:USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)●スピーカー:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●インストールOS詳細:モノラルスピーカー●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●キーボード:なし●ポインティングデバイス:あり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)●本体サイズ(H×W×D):あり USB光学式マウス(スクロール機能付き)●本体重量:約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●電源:約5200g●グリーン購入法:AC100V、50/60Hz●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録(2019年1月発効の基準)●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:16区分 66.5kWh(AA)●TVチューナー:対応RoHS10●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:本体●最大消費電力:第12世代、Pコア:最大周波数4.60GHz●標準消費電力:300W●スリープ時消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●ディスプレイ詳細:2.1W●タッチパネル:なし●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●無線LAN:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●その他無線データ転送:Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)●Webカメラ:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ライセンスOS:なし●その他ソフト:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●附属品:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●その他スペック:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電波法:1年保証(出張修理)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする