画像準備中

ミニサイズメディアコンバータ 10GBASE-R to NBASE-T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66524276 品番MCT-5002SFP+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000

コンパクトを超えるミニサイズ、CVTシリーズ装置本体サイズの約40%小型化
9Kバイトのジャンボフレームの透過をサポート
TP/LANポートまたはFOポートにリンクダウンの障害が発生した場合、隣接ポートを強制的にリンクダウンして対向側のメディアコンバータにリンクダウンの障害を通知
EIA19インチサブラックマウント対応 MCT-RACKシリーズに搭載可能

仕様●その他環境及び安全規格:CEマーク クラスA、FCCパート15 クラスA●電波法備考:電波を発しない製品の為非対象●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為非対象●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする