画像準備中

TMX414-51-A76Y (Ultra 7/W11P/OFなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66524310 品番TMX414-51-A76Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Win11 Pro/14型/WUXGA/1920×1200/インテル Core Ultra 7/無線LAN:Wi-Fi 7/光学ドライブ:なし/SIMスロット:なし/AI Copilot搭載。軽量で持ち運びやすいデザイン。16:10 WUXGA ディスプレイの広い画面スペース。ビジネス旅行の過酷な環境にも耐えられる信頼性と耐久性。

仕様●VRAM容量:最大9272MB(メイン・メモリーと共用)●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth●ストレージ容量:512GB●バッテリ:約21時間、53Wh リチウムイオン(本体内蔵)●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:非搭載●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:14型●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 13.9kWh/年 (AAA)●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core Ultra 7プロセッサー 256V●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート x1【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●注意事項:1年間センドバック保証●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Arc 140V GPU(メイン・プロセッサーに内蔵)●附属品:65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、 保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:1920×1200 WUXGA、16:10、IPS、色再現性: sRGB 100%、リフレッシュレート: 120Hz●電気通信事業法:適合●プロセッサーテクノロジー:インテル AI Boost専用エンジン搭載(最大 47 TOPS NPU)●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI、Type-C●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 準拠●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:オンボード、LPDDR5X-8533MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD、M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB●電波法:適合●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):TPM(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(最大):16GB●メモリスロット(空/全):0/0●その他ソフト:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電源65W USB Type-C ACアダプター 本体質量(g)1240 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200 スピーカー内蔵Acer Ultra Boost Stereo Speaker、内蔵マイクロフォン×3 チップセット非搭載 キーボードあり:Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載) ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャー・タッチパッド(防湿) WebカメラフルHD IR Webカメラ(約207万画素、Acer TNRテクノロジー、Acer PurifiedView、スライドカバー付き、顔認証対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be準拠(Wi-Fi 7対応) USB【左側面】USB4 ポート×2(Type-C、最大40Gbps、Thunderbolt 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、電源オフUSB充電機能付き)【右側面】 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする