画像準備中

トナーカートリッジ (B433dn/B513dn)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66524389 品番TC-M4A1
参考基準価格(税別)¥18,520 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

印刷可能枚数:約7000枚

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為●電波法備考:無線通信機能なしのため●環境自己主張マーク:なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする