沖データ(OKI)
沖データ(OKI)の プリンター/スキャナ
沖データ(OKI)の プリンター
沖データ(OKI)の レーザープリンター
イメージドラム/マゼンタ (C651dnw)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66524529
品番
DR-C4FM
参考基準価格(税別)
¥20,180
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
印刷可能枚数:約50000枚/*4/*5/*6
仕様
●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為
RoHS指令(10物質対応)
対応