画像準備中

トナーカートリッジ/シアン (C651dnw)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66524547 品番TC-C4FC1
参考基準価格(税別)¥17,460 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

印刷可能枚数:約6000枚/*1/*2

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:無線通信機能なしのため RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする