画像準備中

SD/USB/CDラジカセ シルバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66524669 品番AX-KCR70(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Bluetooth受信機能搭載。ペアリングをするこでワイヤレススピーカーとしても使えます。
カセットテープを簡単にデジタル化できる。CDからSD/USBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。
多彩なカラオケ機能搭載。ボーカルダウン、エコー機能はもちろんのこと、歌いたい曲を自分の声にあった高さに半音刻みで高低5段階の音程を調節できるキーコントロール機能や、再生のテンポを±5%ずつ±20%まで調節できるテンポコントロール機能を搭載。おうちでのカラオケ練習、楽器やお稽古ごとの練習に便利です。
時計、タイマー録音機能追加
高音質スピーカー搭載!3W+3Wの高音質スピーカー搭載。
東芝エルイートレーディング(株)の製品です。

仕様●電気用品安全法(備考):対象となる付属品なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対象:無線設備内蔵せず●環境自己主張マーク:なし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする