画像準備中

VM(Ry5/16GB/256/Win11P/Of無/14.0WUXGA)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66525125 品番PC-V1549MMGJGGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●J-Moss:対応●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):19.2(H)×315(W)×222(D)mm●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:14.0WUXGA(IRカメラ付)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:12区分 17kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●CPU詳細:Ryzen5-8540U●プロセッサーテクノロジー:第8世代●WWAN:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電波法:適合●ディスプレイサイズ:14型●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 740M グラフィックス (プロセッサーに内蔵)●VCCI:VCCI ClassB 対応●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵) 消費電力(W)約5.4 メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約1297 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、顔認証(Windows Hello)対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き))、USB Type-A;USB 5Gbps(USB3.2 Gen 1(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、右側面×1)) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする