画像準備中

VB(C5/16/512/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66525168 品番PC-V1M50BU7CBNR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●国際エネルギースター:登録●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●本体サイズ(H×W×D):17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●WiMAX:なし●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:13.3型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●J-Moss:対応●附属品:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●インストールOS詳細:Win11Pro●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ライセンスOS:Win11Pro64●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法備考:無線LAN●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●VCCI:VCCI ClassB 対応●プロセッサーテクノロジー:Core シリーズ2●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Core 5-220U●メインメモリ(最大):16GB●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合 消費電力(W)約3.9 メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約1250 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBUSB Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(右側面×1、左側面×1)) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする