ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
omron(オムロン)
一般リミット(新) WL-N
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
タイプ
一般形(基準形)
注文コード
66525217
品番
WLCA2-755-N
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・仕様・タイプ
など
433
種類から選べます
他の種類を見る
電圧
-
タイプ
一般形(基準形)
保護構造
IP67
アクチュエータの種類
ローラ・レバー(R50mm)
仕様
●レバーの締付け仕様:標準(六角穴付ボルト)
質量(g)
約255(形WLCA2-Nの場合)
ケーブル長(m)
-
端子形状
ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2)
定格絶縁電圧(V)
-
定格周波数(Hz)
50/60
コネクタ形状
-
取付面(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
定格使用電流(A)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性
75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)*ねじ締め端子(動作表示灯なし)
感電保護クラス
-
短絡保護装置
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
-
表示灯
表示灯なし
配線方式
-
アース端子
なし
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
耐環境性
標準形
動作までの動きPT
15±5°
内蔵スイッチ
高密閉形
コンジット口サイズ
G1/2
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
モールドタイプ
-
使用周囲湿度(%RH)
35~95
条件付短絡電流(A)
-
振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm
配線箇所
-
検出・センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
タテ形防爆形スイッチ: LX8000
azbil(旧:山武)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000
azbil(旧:山武)
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
触覚センサー
スタジオミュウ
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ
理化工業
税込
¥
25,278
~
¥
22,980
~
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
無線式マルチセンサ VWSシリーズ
VALCOM
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具
omron(オムロン)
税込
¥
1,758
~
¥
1,598
~
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
omron(オムロン)
税込
¥
86,878
~
¥
78,980
~
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP
azbil(旧:山武)
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM
azbil(旧:山武)
税込
¥
106,678
~
¥
96,980
~
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
傾斜スイッチ(DSシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
439
¥
399
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
リミットスイッチ
汎用タテ形リミットスイッチ
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
汎用タテ形リミットスイッチ
汎用ヨコ形リミットスイッチ
高精度形(マイクロメートル対応)リミットスイッチ
セーフティリミットスイッチ
マルチプル形(多極対応)リミットスイッチ
リミットスイッチその他関連用品
タッチスイッチ
防爆用リミットスイッチ
シェアする
マイページ