仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★)●ストレージタイプ:SSDPCIe、NVMe、M.2、SMART/HealthInformation機能対応、暗号化機能付き●タッチパネル:搭載●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●メモリスロット(空/全):0/0※メモリ交換はできません●国際エネルギースター:登録●VCCI:VCCIClassB対応●その他無線データ転送:BluetoothRSmartReady(Ver.5.4)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●その他インターフェース:RJ45LANコネクタ×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●メモリタイプ:LPDDR5X●プロセッサーテクノロジー:CoreUltraシリーズ2●外部ディスプレイ出力:ありHDMIポート×1、USBType-C×2●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書他●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテルArcグラフィックス140V(CPUに内蔵)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合IEC62368-1適合●インストールOS詳細:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●対応SIMサイズ:なし●エネルギー消費効率:12区分10.2kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●メモリカードスロット:ありmicroSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●電波法:適合●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合
消費電力(W)約3.5メモリ16GB、256GBSSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。
電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約995
最大消費電力(W)65
メモリー容量標準/最大:16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200ドット
使用CPUCore Ultra 7-256V
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine機能搭載、インテルハイデフィニション・オーディオ準拠
OSWindows11 Pro
チップセットCPUに統合
キーボードありキーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
WebカメラありFullHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(WindowsHello)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、RemotePowerOn(WakeonLAN)機能対応
無線LANWi-Fi7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
USBUSBType-CUSB10Gbps(USB3.2Gen2(左側面×2(USBPD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DPAltMode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USBType-AUSB10Gbps(USB3.2Gen2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))
オフィスソフトなし