業務用超強力両面テープ VHB 5925P

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66525439 品番5925P 1160X33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着

用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。 ブラック 長さ(m)33 テープ幅(mm)1160 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)0.64 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする