曜日別特売
46915 トートバッグ Printstar(トムス) 66525475

46915 トートバッグ Printstar(トムス) 66525475
46915 トートバッグ Printstar(トムス) 66525475
46915 トートバッグ Printstar(トムス) 66525475
46915 トートバッグ Printstar(トムス) 66525475

トートバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
サイズ
内容量1枚注文コード66525475品番46915
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥721
販売価格(税別)
655

肉厚な生地の定番トートバッグ
マチが11cmあるシンプルで丈夫なトートバッグです。教科書やファイル、ランチボックスやタオルなど毎日の持ち物がまとめて入り、通学・イベント・販促ノベルティにも幅広く使えます
材質:綿100%

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質綿100%ブラックサイズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×37×11
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする