セトクラフト
セトクラフトの ランタン
ソーラーライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66525508
品番
SDD-2101
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
太陽の光をためて暗くなると自動で明かりを灯してくれます。
仕様
●本体サイズ:幅17.3×奥行14.7×高さ21.7cm●本体重量:1060g●個装サイズ:幅23×奥行20×高さ27cm●個装重量:1300g●材質●▼本体/レジン、ライト部/ABS樹脂●デザイン:ミッキー●仕様:組み立て式、防雨仕様、光センサー付き●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-95