曜日別特売
118762 木製キーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 66525536

118762 木製キーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 66525536
118762 木製キーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 66525536
118762 木製キーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 66525536

木製キーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類長方形型注文コード66525536品番118762
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
91

自然のぬくもりが魅力木の風合いを楽しめるキーホルダー
シンプルで上品な木製キーホルダーです。天然素材ならではのあたたかみがあり、男女問わず使いやすいデザインです。無地なので名入れや焼き印、ペイントなど自由にアレンジできます。イベントやハンドメイド作品、ワークショップの素材としておすすめです
材質:ブナ、鉄(ニッケルメッキ)、亜鉛合金

用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ブナ、鉄(ニッケルメッキ)、亜鉛合金寸法(mm)本体:約30×55×7、キーリング:約Φ33種類長方形型形態1個梱包:袋入り
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする