証書ファイル スエード B パッド無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 66525649 品番 118842
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥691
販売価格(税別)
628

高級感のあるスエードの証書ファイル!
品質にこだわった、格調高いスエードの証書ファイルです。卒業証書や卒園証書だけでなく、感謝状や認定証、免状なども収めるのに便利なファイルです。8カ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応しています。さまざまなサイズに対応が可能です。証書適合サイズ:390×266〜398×269mm、266×195〜269×195mm。別売の「5940:コーナーポケットシール」を好きな位置に貼れば、適合サイズよりも小さい証書を固定することができます。

セット内容本体のみ 材質紙、ポリエステル 寸法(mm)201×284×6 えんじ
注意
※証書・台紙等は付属しておりません。商品は無地になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする