証書ファイル 高級布張風 A パッド有

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード66525685 品番118846
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥691
販売価格(税別)
628
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

格調高い高級布張風の証書ファイル!
品質にこだわった、格調高い高級布張風の証書ファイルです。卒業証書や卒園証書だけでなく、感謝状や認定証、免状なども収めるのに便利なファイルです。曲がりや衝撃に強いパッド有りタイプ。8カ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応しています。さまざまなサイズに対応が可能です。証書適合サイズ:420×297〜430×299mm、297×210〜299×215mm。別売の「5940:コーナーポケットシール」を好きな位置に貼れば、適合サイズよりも小さい証書を固定することができます。

セット内容本体のみ 材質紙、PU 寸法(mm)225×315×8 えんじ
注意
※証書・台紙等は付属しておりません。商品は無地になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする