クリスタルペーパーウェイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66525825 品番 118872
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,300
販売価格(税別)
1,182

立てて置いても使える!八角形のペーパーウェイト!
高級感のある八角形のペーパーウェイトです。重厚感のあるフォルムで書類をしっかりと固定します。透明感のあるクリスタル調ガラスで、オフィスや書斎のインテリアにもぴったり。立てて飾ることもでき、記念品や贈り物にもおすすめです。

セット内容本体のみ 材質ガラス 寸法(mm)約100×60×20 種類八角形 横型 形態1個梱包:箱入り
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする