鉛筆2B(12本組)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66525850 品番 118879
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

学びが楽しくなるかわいいカラーの2B鉛筆
です。1ダース12本組。
材質:鉛筆:ポプラ、グラファイト、ケース:PVC。サイズ:鉛筆1本:7×7×175mm。セット内容:本体(12本組)×1

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 セット内容本体(12本組)のみ 材質鉛筆:ポプラ、グラファイト、ケース:PVC 寸法(mm)鉛筆1本:7×7×175 ネイビー
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする